Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.2998
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.2998
EAN/GTIN:
     7630049615816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Stecker an einen USB Typ A Anschluss!

  • USB Schnittstellenadapter mit einem USB Typ A Stecker und einer USB Typ C Buchse
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Stecker an einen vorhandenen PC/Laptop mit USB 3.1 Gen 1 Typ A Buchse
  • Entspricht dem Standard USB 3.2 Gen 1 (Übertragung bis 5 Gbit/s)
  • Max. Leistungsaufnahme 5V @ 1000mA

HINWEIS: Dieser Dongle unterstützt sowohl USB Daten- als auch Ladefunktionen, unterstützt aber NICHT den USB Typ C DisplayPort Alternate Mode für Videogeräte.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
6.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c zu usb adapter 3.2, usb - usb adapter, USB, Adapter, Kabel, Micro-USB, macbook
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.2995
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.