Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
VALUE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.2997
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.2997
EAN/GTIN:
     7630049614383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer

USB 3.0 / 3.2 Gen 1 Typ A Adapter mit Buchsen auf beiden Seiten - zum Verbinden von zwei USB Typ A Kabeln mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s!

  • USB 3.0 / 3.2 Gen 1 Gender Changer mit Buchsen auf beiden Seiten
  • Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s
  • Einfache Verlegung durch die kompakte Bauweise

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Adapter / Gender Changer
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
11 x 18 x 41 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
41 mm
Gewicht:
11.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: usb gender changer, Adapter, Konverter, Interfaceadapter, Stecker, USB, Kabel, Schnittstellenadapter, GenderChanger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.2991
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.