Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz
VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz
VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz
VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz
VALUE USB 3.2 Gen 2 Adapter, USB Typ C - C, ST/BU, 90°, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.2996
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.2996
EAN/GTIN:
     7630049611269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB - USB Adapter

Gewinkelte USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Verbindung zum Anschluss von Geräten oder einer Stromversorgung an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC. Der 90° Winkel sorgt für eine Entlastung Ihrer Typ C Buchse und reduziert den benötigten Platz.

  • Aktiver USB-Schnittstellenadapter mit einem USB Typ C Stecker und einer USB Typ C Buchse
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Stecker an einen vorhandenen PC/Laptop mit USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschluss
  • Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Max. Leistungsaufnahme 5V 20A
  • Farbe: schwarz

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB Adapter
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
3.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.003 kg
Bruttogewicht:
0,003
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.2996
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.