Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.2995
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.2995
EAN/GTIN:
     7630049611283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter

Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Stecker an einen USB 2.0 Typ A Anschluss!

  • USB Schnittstellenadapter mit einem männlichen USB Typ A und einem weiblichen USB Typ C Anschluss
  • So schließen Sie USB-Geräte vom Typ C oder Kabel an Ihren vorhandenen PC/Laptop an
  • USB 2.0 und 1.1 kompatibel
  • Farbe: schwarz

  • HINWEIS: Dieser Dongle unterstützt sowohl USB-Datenkommunikation als auch Stromladefunktionen, unterstützt aber NICHT USB Typ C DisplayPort Alternate Mode Videogeräte, wie z.B. USB Typ C auf HDMI Adapter.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB Adapter
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
5.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.