Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
VALUE USB Typ A - C Datenblockier-Adapter
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.8339
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8339
EAN/GTIN:
     7630049632486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter

Der USB Typ A (ST) nach C (BU) Datenblockier-Adapter stoppt die Datenleitungen des verwendeten USB-Anschlusses aus und schützt so Ihr mobiles Endgerät, wie z.B. Ihr Smartphone, vor ungewolltem Zugriff oder vor Schadsoftware, da nur Strom übertragen werden kann. Das ist vor allem sinnvoll in fremden Umgebungen, in denen vergleichsweise leicht USB-Buchsen manipuliert oder gekapert werden können, wie in Hotels, Flughäfen oder Bahnhöfen.

  • Verhindert, das Ziel von Angriffen über fremde USB-Buchsen zu werden und reduziert so das Risiko, Schadsoftware / Malware auf das Gerät übertragen zu bekommen
  • Geeignet für das Laden mobiler Geräte in jedem Hotel oder in sonstigem öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
  • Bestens geeignet auch für sog. Ankerpunkte wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe
  • Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
  • Verhindert den Datenaustausch durch Blockierung der Datenleitungen - es wird nur noch Strom an Ihr Endgerät übertragen
  • Sicheres Laden ohne Komplikationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
USB Isolation Adapter
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1x USB Data Blocker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Höhe:
11 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
37 mm
Gewicht:
6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, USB, Port-Block, sicherheit, laden, data, Adapter, Blocker, Infrastruktur, Messe, DSGVO, IT, Datenschutz, Museum, lane
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.