Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-489500-1
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-489500-1
EAN/GTIN:
     8713797058506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Monatsplaner. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 91 x B 104 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (Tinte auf Alkoholbasis). Wandmontage mit L-Haken. Ebenfalls erhältlich: ACCENTS Linear Whiteboards. Lieferung komplett mit Ablageboard, Befestigungsmaterial und Zubehörset (TZ 111 / Set mit 4 Boardmarkern - Magnetische Symbole).
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Masse (Gewicht):
2.405
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Farbe des Rahmens:
Weiß
Produktverwendung:
Activity planning
Höhe der Tafel:
60
Hersteller-Name:
Legamaster
Tafel beschreibbar:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Ablageschale vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm C&C
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Tafel magnethaftend:
Ja
GTIN:
8713797058506
Material des Rahmens:
Lackierter Stahl
Breite der Tafel:
90
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Ausführung der Zeiteinteilung:
Ein Monat
Lieferumfang:
Montagematerialien, Markerablage
Beschreibung der Besonderheiten:
Designrahmen mit Kunststoff-Eckverstärkern. Planer-Bedruckung mit Farbverlauf von dunkel zu hell. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Produkttypbezeichnung:
Planer
Nettogewicht:
2405
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Herstellerartikelnummer:
7-489500-1
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Abmessung des Tagesfeldes:
W 104 x H 91 mm
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 79,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,82*
€ 258,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,02*
€ 257,0638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,94*
€ 234,3586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,63*
€ 206,6197
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 168,25*
€ 200,2175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,74*
€ 188,9006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.