Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-450100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-450100
EAN/GTIN:
     8713797031240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
72 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 225 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797031240
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Höhe:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
writable white paper inserts included
Artikelbezeichnung:
Legamaster magnetische Etikettenträger 10x60mm
Nettogewicht:
305
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenträger
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen.
Hersteller-Name:
Legamaster
Werkstoff:
Gummi
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Breite:
60
Herstellerartikelnummer:
7-450100
Produkttypbezeichnung:
Etikettenträger
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 78,98*
€ 93,99
pro Kit
ab 2 Kits
€ 78,23*
€ 93,09
pro Kit
ab 5 Kits
€ 75,49*
€ 89,83
pro Kit
ab 10 Kits
€ 72,96*
€ 86,82
pro Kit
ab 500 Kits
€ 60,83*
€ 72,39
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.