Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-413000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-413000
EAN/GTIN:
     8713797042758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
53-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Einzelfeldgröße: ca. H 11 x B 15 mm. Objektspalte: ca. H 11 x B 60 mm. Inklusive Zubehörset: - Boardmarker TZ111 / 4er-Set - 40 Etikettenträger (10 x 60 mm) mit weißen Einlegern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Ausführung der Zeiteinteilung:
Kalenderwochen
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziallack, UV-gehärtet.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 53 Wochen 60x90cm
Tafel magnethaftend:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC 70%
GTIN:
8713797042758
Masse (Gewicht):
6.75
Produktverwendung:
Staff planning
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
Silber
Höhe der Tafel:
60
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
600000
Herstellerartikelnummer:
7-413000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Abmessung des Tagesfeldes:
W 15 x H 11 mm
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Nettogewicht:
6750
Produkttypbezeichnung:
Planer
Zertifikat/Zulassung:
PEFC 70%
Paletten-Abmessung Volumen:
1286400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.