Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-400000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-400000
EAN/GTIN:
     8713797042802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Das ganze Jahr auf einen Blick. Tragen Sie Monate und Tage ein und planen Sie ein ganzes Jahr. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: H 22 x B 70 mm. Lieferung inklusive Datumstreifen, Ablageboard, Montagesatz und einem Boardmarker.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
90
Breite der Tafel:
120
Hersteller-Name:
Legamaster
Produktverwendung:
Staff planning
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Planer mit emaillierter Schreiboberfläche. Ideal für Personalplanung. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Email-Oberfläche, 2 x eingebrannt bei 800°C, , kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 365 Tage 90x120cm
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 7-Tage-Woche / 365 Tage
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantiedauer:
2
Tafel beschreibbar:
Ja
Masse (Gewicht):
10.9
GTIN:
8713797042802
Farbe des Rahmens:
Silber
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Tafel magnethaftend:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung des Rasters:
W 1180 x H 880 mm
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
360000
Nettogewicht:
10900
Paletten-Abmessung Volumen:
981500
Produkttypbezeichnung:
Planer
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellerartikelnummer:
7-400000
Abmessung des Tagesfeldes:
W 70 x H 22 mm
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,34*
€ 491,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.