Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Artikel-Nr.:
     1682-150063200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120425
EAN/GTIN:
     8713797099875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Packung mit 10 Stück. Filzstreifen für Whiteboardlöscher. Nachfüll-Pads für den WOODEN Tafellöscher.
Weitere Informationen:
Länge:
0.5
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Eiche
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Tafellöscher-Pad für WOODEN Löscher 10St
Breite:
4.5
nachfüllbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Streifenlöscher
Hersteller-Name:
Legamaster
magnethaftend:
Nein
Gehäusefarbe:
Oak
Material des Gehäuses:
Holz
Höhe:
15
GTIN:
8713797099875
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit den Löscher-Pads kann der WOODEN Tafellöscher leicht nachgefüllt werden. Zum einfachen Reinigen Ihres Whiteboards, damit es perfekt in Form bleibt. Filzstreifen ist mit Klettband am Löscher befestigt.
Zolltarifnummer (TARIC):
56031190
Herstellerartikelnummer:
7-120425
Nettogewicht:
50
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Streifenlöscher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
89
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,56*
10 Tage
827
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,96*
€ 10,57*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,48*
€ 11,23*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,61*
€ 11,80*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.