| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-120100-1 Herst.-Nr.: 7-120100-1 EAN/GTIN: 8713797036658 |
| | |
|
| | |
| Tafelwischer zur schnellen Reinigung von Whiteboards. Handliches Design mit guter Griffigkeit. Starker Magnet für eine ausgezeichnete Tafelhaftung. Verwendung mit auswechselbaren Wischtüchern (Art.-Nr. 7-120200), nicht im Lieferumfang enthalten. Inhalt: 1 Whiteboard-Radiergummi. Abmessungen: L 14,3 x B 4,8 cm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, soft green, soft blue, soft pink, taupe. Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.1 | Produkt-Typbezeichnung: | Radierer | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. | Artikelbezeichnung: | Legamaster Whiteboardlöscher klein C&C | GTIN: | 8713797036658 | Hersteller-Name: | Legamaster | nachfüllbar: | Ja | Länge: | 14.3 | magnethaftend: | Ja | Breite: | 4.8 | Farbe: | Weiß | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | White | Werkstoff: | Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 122880 | Nettogewicht: | 88.4 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 960 | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96039099 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Radierer | Herstellerartikelnummer: | 7-120100-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |