Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Bewegungssensor, polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C3716-30055514
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055514
EAN/GTIN:
     4010312325902
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Funk-Bewegungssensor polarweiß glänzend für Aufputzmontage 80x80x27mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor. Der FB55B-wg sendet bei Bewegung alle 2 Minuten ein Bewegt-Telegramm. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach 4 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet. Wird weiterhin keine Bewegung erkannt, wird alle 30 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet. In der Werkseinstellung steht der obere Schiebeschalter auf P (passiv), Lichtaktoren und Dimmaktoren schalten automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine neue Bewegung erkannt wurde. Das Einschalten erfolgt mit dem Lichttaster. Mit dem oberen Schiebeschalter in Stellung A (aktiv) wird automatisches bewegungsabhängiges Einschalten aktiviert. Mit dem unteren Schiebeschalter kann die Empfindlichkeit gewählt werden. H = high (Werkseinstellung) oder L = low. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3V-Knopf­zelle CR2032. Zum Wechseln der Knopfzelle muss lediglich die Frontplatte abgezogen werden. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden: FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FUD14, FUD61, FUD71, FZK14, FZK61, FD62, FL62, FSLA.
Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensor, Funk
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30999001
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.