Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrauliköl, Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-T15
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     T15
EAN/GTIN:
     4012078031271
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmierspray
Sprühöl
Für sämtliche Hydraulikpumpen, Ausnahme: Sicherheitsschneidgeräte. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. 5 l Kanister.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
5000 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
nein
Schnell trocknend:
nein
Lackierbar:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ölspray, 5l kanister hydrauliköl, hydrauliköl, hydrauliköl 5l, Öl, Hydraulik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.