Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidkopf hydraulisch, d: 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-SDG55
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SDG55
EAN/GTIN:
     4012078698733
Suchbegriffe:
Hydraulischer Schneidkopf
Schneidkopf hydraulisch
hydraulische Sicherheitsschneidanla...
hydraulischer Sicherheitsschneider
Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. 120 kN Schneidkraft für maximale Leistung. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar. im drucklosen Zustand 360° drehbar. mit Schnellkupplung. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck. Ergonomisches Handling durch Handgriff. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Max. Kabelquerschnitt:
625 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
330 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hydraulischer sicherheitsschneider, Schneidkopf, Hydraulisch, Kabelschneidkopf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.319,49*
€ 2.760,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,51*
€ 2.744,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,90*
€ 2.697,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,72*
€ 2.673,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,78*
€ 2.670,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.