Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-MK55
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     MK55
EAN/GTIN:
     4012078036320
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung von 8 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K50. Abmessungen 245x130x37 mm, Gewicht: 0,7 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
37 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
130 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.