| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-LGML1 Herst.-Nr.: LGML1 EAN/GTIN: 4012078828499 |
| |
|
| | |
| Ladegerät für 10,8 V Li-Ion - Akkus, 230 V Netzanschluss. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10.8 V | Ladespannung: | 230 V | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Schnell-Ladegerät: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, klauke werkzeugakku ladegerät, ladegerät li-ion, Ladegerät, LIION Ladegerät, Akkuladegerät |
| | |
| |