Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 1/4 Zoll, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL295
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL295
EAN/GTIN:
     4012078587099
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Für Antrieb E 6,3 und 1/4 Zoll Steckschlüsselsätze. Geeignet für den Antrieb von 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen.
Weitere Informationen:
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
50 mm
Steckschlüsselhalter:
ja
Magnetisch:
ja
Schnellwechselkopf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit halter, Adapter, Geräteadapter, Anschlussstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.