Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter für Schrauber-Bit, 1/4 Zoll, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL290
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL290
EAN/GTIN:
     4012078587075
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit halter
Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126, Starker Dauermagnet.
Weitere Informationen:
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
58 mm
Steckschlüsselhalter:
nein
Magnetisch:
ja
Schnellwechselkopf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Magnethalter, Halter, Schrauberbithalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.