Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauber-Bit-TORX, 1/4 Zoll, 73 mm TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL25073TX20
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL25073TX20
EAN/GTIN:
     4012078587006
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
73 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, bit torx e 6,3, bit (torx®), Bitantrieb, TORX, Schrauberbit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.