Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL19073IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL19073IS
EAN/GTIN:
     4012078586634
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Einpolig. Mit Kraftformheft. Zur Spannungsdetektierung.
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
150 V | 250 V
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
nein
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Messspitzenschutz:
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.