Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherwechselbit, 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-KL180B8
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL180B8
EAN/GTIN:
     4012078854115
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wechselbit Schraubendreher, 8-teilig, kompakt, vielseitig, ergonomisch, Schlitzschrauberbit 1,0 x 5,5, Phillips-Schrauberbit PH 1, Phillips-Schrauberbit PH 2, Pozidriv-Schrauberbit PZ 1, Pozidriv-Schrauberbit PZ 2, TORX-Schrauberbit Torx 15, TORX-Schrauberbit Torx 20, TORX-Schrauberbit Torx 25, Magnethalter für Schrauber-Bit
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
8
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Torx:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
ja
Mit Bit-Knarre:
ja
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.