Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, VDE, Slim Line 4,0x0,8x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL10010040ISLIM
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL10010040ISLIM
EAN/GTIN:
     4012078856324
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
VDE geprüft:
ja
Gewölbte Klinge:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.