Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider, mit Facette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL040115EL
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL040115EL
EAN/GTIN:
     4012078586016
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Für weiche Drähte bis 1,2mm. Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten. Reibungsarme Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Mit elektrisch ableitenden Griffhüllen, Oberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhm. Achtung! ESD Griffhüllen bieten keinen Schutz gegen elektrische Spannung!.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.