Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen, 0,1 - 1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K80
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K80
EAN/GTIN:
     4012078036610
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1 mm² | 1 mm²
AWG-Bereich:
17 | 26
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.