Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen, 2,8 mm, 0,1 - 1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K572
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K572
EAN/GTIN:
     4012078329378
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Für Flachsteckverbindungen mit 2,8 mm Steckbreite.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.1 mm² | 1 mm²
AWG-Bereich:
17 | 26
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.