| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K303 Herst.-Nr.: K303 EAN/GTIN: 4012078435345 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Kastenklemmen und Federklemmtechnik. Ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08-10 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Handgriffe mit Abgleitschutz. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Vierkantpressung | Querschnitt: | 0.08 mm² | 10 mm² | Länge: | 190 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange klauke, dornpresszange, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |