Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Aderendhülsen, 50 - 95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K29
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K29
EAN/GTIN:
     4012078027922
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Geeignet für Kastenklemmen. Je Querschnitt ein Pressprofil. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
50 mm² | 95 mm²
Länge:
335 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.