Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidkopf für K 101/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K1012E
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K1012E
EAN/GTIN:
     4012078034364
Suchbegriffe:
Kabelschere Ersatzschneidkopf
Für Hand-Schneidwerkzeug K101/2. Für Al-und Cu-Kabel bis 38mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Max. Kabelquerschnitt:
400 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzschneidkopf, Schneidkopf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.