Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Aderendhülsen, 0,14 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K1
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K1
EAN/GTIN:
     4012078027533
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Abisoliervorrichtung und Drahtabschneider. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe. Austauschbare Abisoliermesser.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 mm² | 2.5 mm²
AWG-Bereich:
13 | 26
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.