Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug,Sperrvorr.,f. Presskabels. und Verb. DIN 46235/DIN 46267, 6-50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K05DSP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K05DSP
EAN/GTIN:
     4012078027601
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm² | 50 mm²
Länge:
390 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.