Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-85806542
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR4708
EAN/GTIN:
     4012078038461
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse klauke 0,75mm² grau
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,84*
1 Tag
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 6,08*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,41*
7 Tage
61
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,48*
1 Tag
403
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,61*
€ 6,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.