Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 0,75  mm², Grau, Länge 8mm, Cu, verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40069040
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR4708
EAN/GTIN:
     4012078085106
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse klauke 0,75mm² grau
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GR4708, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 0351097, 351097
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,09*
€ 5,93*
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,28*
€ 6,17*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,52*
8 Tage
40
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,59*
2 Tage
367
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,58*
€ 6,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.