Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe, elektrohydraulisch, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EHP4230
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EHP4230
EAN/GTIN:
     4012078643344
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
elektro hydraulikpumpe
Manuell einstellbare Kolbenvorschubgeschwindigkeit / Fördervolumen der Pumpe. Geschlossenes, kompaktes und abschließbares Gehäuse (IP54 oder höher) zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und unbefugter Manipulation. Hohe Förderleistung. Kompatibilität zu hydraulischen Press- und Schneidköpfen von Klauke. Zum Anschluss an Stromschienenbearbeitungszentrum mit Adapter CMGSK. Einsetzbar zum Stanzen von Stromschienen in Verbindung mit LSK 120 und Adapter CMGSK. Kompatibilität zu Greenlee Lochstanzwerkzeugen (Rund- und Formlocher) mit Adapter CMGSK. Bestellinfo: Die hydraulische Pumpe ist auch als System kundenspezifisch individuell konfigurierbar. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 3m (HS23), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1) .
Weitere Informationen:
Nenndruck:
700 bar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antriebsaggregat, Aggregat, Pumpe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.279,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.374,05*
€ 7.585,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.352,15*
€ 7.559,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.279,06*
€ 7.472,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.