Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Abzweigklemme, 16 mm² rm, 25 mm² re, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-CK16
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     CK16
EAN/GTIN:
     4012078479554
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
klauke abzweigklemmen
abzweigklemmen 16mm2
abzweigklemme
Ideal zum Abzweigen gleicher Leiterquerschnitte z.B. nach VDE 0295 Klasse 1 und 2. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
16 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
16 mm² | 25 mm²
Werkstoff Hauptleiter:
Kupfer
Werkstoff Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberfläche:
verzinnt
Verbindungsart:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C-Abzweigklemme, Klemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8464*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1864*
€ 1,41182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1364*
€ 1,35232
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0464*
€ 1,24522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.