Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse isoliert, 2 x 0,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40017997
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8698
EAN/GTIN:
     4012078023962
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Zum Durchschleifen von Klemmen. Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zwillingsaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0315*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,022*
€ 0,0316*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0221*
€ 0,0317*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02319*
€ 0,03289*
1 Tag
2600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0232*
€ 0,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.