Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x0,5qmm ws isol. 8698


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwillings-Aderendhülse 2x0,5qmm ws isol. 8698
Zwillings-Aderendhülse 2x0,5qmm ws isol. 8698
Artikel-Nr.:
     3517B-95806174
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8698
EAN/GTIN:
     4012078070539
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Zwillings-Aderendhülse 2x0,5qmm ws isol. 8698

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Zum Durchschleifen von Klemmen, Halogenfrei, Gesamtlänge 15,0  mm, 2 x 0,5  mm², Weiß, Länge 8mm, Cu, verzinnt, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0219*
€ 0,0313*
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,022*
€ 0,0314*
8 Tage
10200
100
€ 6,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0317*
100
€ 5,95*
ab € 0,02339*
€ 0,03319*
1 Tag
5800
100
€ 4,99*
ab € 0,0235*
€ 0,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.