Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 6,3x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40057639
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     817
EAN/GTIN:
     4012078506014
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Elastik-Leitungsverteiler mit Flachsteckern 6.3x0.8mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stecker, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3773*
€ 0,6073*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,379*
€ 0,609*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39529*
€ 0,63529*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.