Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25851627 Herst.-Nr.: 817 EAN/GTIN: 4012078071420 |
| |
|
| | |
| Elastik-Leitungsverteiler 817 Elastik-Leitungsverteiler mit Flachsteckern 6.3x0.8mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Mit Rastnase: | nein | Mit Abgriff: | nein | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Isolation: | vollisoliert | Farbe der Isolation: | sonstige | Werkstoff der Isolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3773* | € 0,6073* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,379* | € 0,609* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,39529* | € 0,63529* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4111* | € 0,6611* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4714* | € 0,7514* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|