Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 0,75 mm², 12 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6232-1751028
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7112
EAN/GTIN:
     4012078017862
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,02334*
€ 0,03294*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 3,24*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,27*
€ 24,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,31*
€ 27,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 20,29*
€ 27,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,03294*
€ 0,0392
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,02334*
€ 0,02777
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 32,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.