Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Aderendhülse 0,75qmm 7112


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-122940
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7112
EAN/GTIN:
     4012078017862
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Klauke Aderendhülse 0,75qmm 7112 Bauform Standard, Nennquerschnitt 0,75mm², Hülsenlänge 12mm, Farbe ohne, Werkstoff Kupfer, Oberfläche versilbert, Aderendhülse für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B.

VDE 0295 Klasse 5 und 6, Herstellung nach DIN 46228 Teil 1, Werkstoff Cu gemäß EN 13600, Oberfläche galvanisch versilbert

Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Endhülse, Hülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,02334*
€ 0,03324*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,39*
€ 25,70*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,34*
€ 28,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 20,29*
€ 28,27*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 29,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.