Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband Nylon, d: 4 mm, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055272
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055272
EAN/GTIN:
     4012078719964
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
15 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.0 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, kabeleinziehband 15m, Einziehband, Perloneinziehband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.