Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband Nylon, d: 4 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055271
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055271
EAN/GTIN:
     4012078719957
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
10 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.0 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, kabeleinziehband 10m, Einziehband, Perloneinziehband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.