Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband Nylon, d: 4 mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055270
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055270
EAN/GTIN:
     4012078719940
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
5 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.0 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, fädelbesteck 5m, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Einziehband, Perloneinziehband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.