Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband Flex-O-Twist™ in Wicklergehäuse, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52041748
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52041748
EAN/GTIN:
     0783310127130
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehband aus gewundenem Mehrstrang-Band. Flexible Ausführung. Für einfache und schnelle Anwendung. Schlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriff.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
15 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.8 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.8 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
300 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, kabeleinziehband 15m, Einziehband, Flexeinziehband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.