Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randversenker für Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3686-52033839
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52033839
EAN/GTIN:
     4012078640060
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Randversenker
lochsäge hss 68mm
Randversenker für Bi - Metall-Lochsäge 68mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Glasfaser:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Aufnahmesystem:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 68mm, lochsäge, Versenker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.