| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-51319760 Herst.-Nr.: 51319760 EAN/GTIN: 0783310319764 |
| |
|
| | |
| Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | PG36 | 47 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |