Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugseil für Kabelzugwinde 6800-22 CE, 365 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50341383
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50341383
EAN/GTIN:
     0783310341383
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t, Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
365 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
22 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
22 mm
Kopfform:
Kugel
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Kabeleinziehwerkzeug, Zugseil, Seil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.040,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.149,26*
€ 6.127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.107,79*
€ 6.078,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.064,90*
€ 6.027,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.050,60*
€ 6.010,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.040,17*
€ 5.997,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.