Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZV 600 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZV 600 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher
Artikel-Nr.:
     C360-V062
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     V062
EAN/GTIN:
     4012589860629
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 600 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus verzinktem Stahl

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus verzinktem Federstahl gefertigt, wodurch er seine besondere Beständigkeit gegen Rost, Säure und sonstige Umwelteinflüsse erhält.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht.

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

    Technische Daten

      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      ab € 14,63*
        
      Preis gilt ab 3.000 Stück
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 22,42*
      € 26,68
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 21,22*
      € 25,25
      pro Stück
      ab 3 Stück
      € 20,48*
      € 24,37
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 19,28*
      € 22,94
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 18,45*
      € 21,96
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 18,08*
      € 21,52
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 14,63*
      € 17,41
      pro Stück
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      Hedue
      V103
      ab € 13,96*
      Ähnlich
      Hedue
      V100
      ab € 15,12*
      Ähnlich
      Hedue
      V102
      ab € 16,18*
      Ähnlich
      Hedue
      V060
      ab € 13,47*
      Ähnlich
      Hedue
      V070
      ab € 13,96*
      Ähnlich
      Hedue
      V072
      ab € 15,04*
      Ähnlich
      Hedue
      V083
      ab € 13,37*
      Ähnlich
      Hedue
      V080
      ab € 14,43*
      Ähnlich
      Hedue
      V082
      ab € 15,32*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.