| |
|
| Artikel-Nr.: C360-R191 Herst.-Nr.: R191 EAN/GTIN: 4012589821910 |
| |
|
| | |
| Baulaser mit USB-Ladeanschluss. Leistungsstark durch Li-Ionen-Akku.
Zwei Stativgewinde. Der Rotationslaser hedue S2 hat jeweils ein Stativgewinde für den horizontalen und vertikalen Einsatz auf einem Stativ. QR-Code am Gerät. Der robuste Baulaser hedue S2 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen. Energie für eine ganze Arbeitswoche. Strom erhält der Rotationslaser hedue S2 durch ein 8.800 mAh großes Li-Ion-Batteriepaket. Das reicht für eine Laufzeit von 60 Stunden und kann über den USB-Anschluss wieder aufgeladen werden. Einfache Bedienung. Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur drei Tasten: Ein/Aus, Anti-Shake und eine Taste für die Wahl der Laserklasse. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen. Merkmale - Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
- Regengeschütztes Gehäuse.
- Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion.
- Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, USB-Ladekabel und USB-Ladegerät.
- Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
- Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
- Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
- Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
- Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
- Zusätzlicher Referenzstrahl
- Stativgewinde horizontal und vertikal.
- Schnelles und exaktes Ausrichten über die Visiereinrichtung.
- Ruhiger und materialschoneneder Riemenantrieb.
- Mit Ladestandsanzeige.
- Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
- Lange Betriebsdauer dank integriertem Li-Ion Akku.
- Flexibilität beim Aufladen dank Micro-USB-Ladebuchse.
- Der digitale Laser-Empfänger zeigt den Höhenunterschied zur Laserlinie in mm oder inch.
Technische Daten - Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
- Selbstnivellierbereich horizontal 5°
- Selbstnivellierbereich vertikal 5°
- Neigungswinkel 10%
- Nivelliergenauigkeit 0,6 mm / 10 m
- Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
- Laserklasse II
- Laserdiode 635 nm
- IP-Schutzklasse IP54
- Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
- Akku Li-Ion
- Anzahl Batterien 1
- Betriebsdauer in Stunden 60
- Stativgewinde 5/8"
- Arbeitstemperatur -20°C - +50°C
- Netzstecker Typ C
Lieferumfang - Laser-Empfänger hedue E4 (rot)
- Prüfzeugnis
- systainer T-Loc III
- Fernbedienung
- Akku
- Ladegerät
- KFZ-Ladegerät
- Quickstart
|
| | |
| | | |
| |