Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser hedue Q3G im systainer mit Empfänger E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser hedue Q3G im systainer mit Empfänger E2
Rotationslaser hedue Q3G im systainer mit Empfänger E2
Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
Laserklasse umschaltbar zwischen Klasse II und 3R.
Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, Ladegerät und Akku.
Artikel-Nr.:
     C360-R121
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R121
EAN/GTIN:
     4012589821217
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser grün
hedü rotationslaser
rotationslaser

Der einzige Baulaser mit grünem Laserstrahl, bei dem Sie die Sichtbarkeit der Laserlinie in zwei Stufen regeln können.

Mit der Laserklasse II im Freien arbeiten.
Ein Rotationslaser wird im Freien meistens mit einem Laser-Empfänger verwendet. Die schwächere Laserklasse II, mit maximal 1 mW Lichtleistung, ist hier vollkommen ausreichend und wird vom Laser-Empfänger auch bis zu einer Entfernung von 250 m empfangen. Eine höhere Lichtleistung darf im Freien meistens nicht verwendet werden. 

Besser sichtbare Laserlinie im Innenausbau mit der Laserklasse 3R.
Innen arbeiten Sie aber gerne ohne Laser-Empfänger? Durch drücken einer einzigen Taste können Sie den Rotationslaser hedue Q3G in die besser sichtbare Laserklasse 3R umschalten. Sie sehen eine deutlich hellere Laserlinie und so können Sie oftmals ohne Laser-Empfänger schneller arbeiten. Dafür werden Sie Ihren hedue Q3G lieben!

Noch besser sichtbar: der grüne Laserstrahl!
Man sagt, grünes Laserlicht ist deutlich besser sichbar als rotes Laserlicht. Das stimmt auch! Aber nicht unter Sonnenlicht! Sonnenlicht kompensiert Laserlicht und Sie werden zur Verwendug des Laser-Empfängers gezwungen. Im Innenausbau werden Sie aber den grünen Laserstrahl deutlich besser sehen können.

QR-Code am Gerät.
Der robuste Baulaser hedue Q3G ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen. 

Genug Strom für lange Arbeitstage.
Strom erhält der Rotationslaser hedue Q3G durch ein 4.800 mAh großes NiMH-Batteriepaket. Das reicht für eine Laufzeit von 20 Stunden und kann über Nacht mit dem mitgelieferten Ladegerät wieder aufgeladen werden.

Einfache Bedienung.
Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur drei Tasten: Ein/Aus, Anti-Shake und eine Taste für die Wahl der Laserklasse. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen.

Merkmale

  • Laserklasse umschaltbar zwischen Klasse II und 3R.
  • Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
  • Regengeschütztes Gehäuse.
  • Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion.
  • Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
  • Dauerbetrieb mit Netzteil über die Ladebuchse
  • Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.
  • Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
  • Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
  • Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
  • Zusätzlicher Referenzstrahl
  • Bessere Sichtbarbeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.
  • Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, Ladegerät und Akku.

Technische Daten

  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
  • Selbstnivellierbereich horizontal 5°
  • Selbstnivellierbereich vertikal 5°
  • Neigungswinkel 10%
  • Nivelliergenauigkeit 1 mm / 10 m
  • Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
  • Laserklasse II, 3R
  • Laserdiode 532 nm
  • Öffnungswinkel der Linienfunktion 10°, 25°, 50°
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
  • Akku NiMH
  • Betriebsdauer in Stunden 20
  • Stativgewinde 5/8"
  • Arbeitstemperatur -20°C - +50°C
  • Netzstecker Typ C

Lieferumfang

  • systainer T-Loc III
  • Laser-Empfänger hedue E2 (grün)
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Ladegerät
  • Quickstart
  • Prüfzeugnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,76*
€ 767,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,90*
€ 688,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,92*
€ 654,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
R123
ab € 593,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.